Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Variateur rotatif avec BP Push/Push / puissance : 100 - 1000 W - 211GDE

JUNG France
CopieCopie
Jung - Variateur rotatif avec BP Push/Push / puissance : 100 - 1000 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - charge résistive

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Non

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377343054

Réf. Sonepar

00749001050

Réf. Fournisseur

211GDE

Marque

Jung

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

charge résistive

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

240...240 V

matériau:

autre

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Non

utilisable avec un bouton-poussoir:

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Non

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

type de fixation:

fixation à griffes

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...50 Hz

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

4...4 mm²

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Variateur rotatif avec bonton poussoir Push/Push / puissance : 100 - 1000 W / encastrable