Jvd - Bouilloire Divine 1L Inox Double paroi - 8662152

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 1 l

  • revêtement de la cuve - acier inoxydable (inox)

  • valeur de raccordement - 1360 W

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3324120021521

Réf. Sonepar

00354002152

Réf. Fournisseur

8662152

Marque

Jvd

contenu:

1 l

revêtement de la cuve:

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement:

1360 W

pays de fabrication:

CHINE

Bouilloire Divine capacité 1L intérieur 100% Inox 304 à double paroi.

Les Atouts de l'article:

Double Paroi : Plus silencieux, pas de risque de brulure

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd