Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jvd - Bouilloire Duchesse 0,6L blanche avec poignée SwitchSafe - 866758

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 0.6 l

  • revêtement de la cuve - plastique

  • valeur de raccordement - 800 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120007587

Réf. Sonepar

00354000758

Réf. Fournisseur

866758

Marque

Jvd

contenu:

0.6 l

revêtement de la cuve:

plastique

valeur de raccordement:

800 W

Bouilloire Duchesse 0,6L blanche 800 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide avec poignée SwitchSafe. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 60 cm.

Les Atouts de l'article:

Compacte

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd