Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jvd - Bouilloire Duchesse 0,8L blanche - 8661010

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 0.8 l

  • revêtement de la cuve - plastique

  • valeur de raccordement - 1250 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120010105

Réf. Sonepar

00354001010

Réf. Fournisseur

8661010

Marque

Jvd

contenu:

0.8 l

revêtement de la cuve:

plastique

valeur de raccordement:

1250 W

Bouilloire Duchesse 0,8L blanche 1250 W. Arrêt automatique à l'ébullition et à vide et rotation à 360° sur son socle. Equipée d'un témoin de fonctionnement, d'une longueur de cordon de 60 cm et d'une visualisation du niveau d'eau.

Les Atouts de l'article:

Visualisation du niveau d'eau

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd