Jvd - Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brillant avec poignée SwitchSafe© JVD - 866915

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • contenu - 0.8 l

  • revêtement de la cuve - acier inoxydable (inox)

  • valeur de raccordement - 1250 W

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120009154

Réf. Sonepar

00354000915

Réf. Fournisseur

866915

Marque

Jvd

contenu:

0.8 l

revêtement de la cuve:

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement:

1250 W

pays de fabrication:

CHINE

Bouilloire Duchesse 0,8L Inox brillant 1250 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide avec poignée SwitchSafe©. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 70 cm.

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd