Jvd - Cendrier mural 1,5L - 899501

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - mur

  • matériau - acier inoxydable

  • contenu - 1.5 l

  • longueur - 255 mm

  • largeur - 152 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120005019

Réf. Sonepar

00354000501

Réf. Fournisseur

899501

Marque

Jvd

modèle:

mur

matériau:

acier inoxydable

contenu:

1.5 l

longueur:

255 mm

largeur:

152 mm

pays de fabrication:

CHINE

Cendrier mural 1,5L. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Un kit de fixation murale est inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 1502 mégots.

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd