Jvd - Cendrier TOTEM 12,5L sur pied - 899503
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - modèle vertical
matériau - acier inoxydable
contenu - 12.5 l
longueur - 1040 mm
largeur - 403 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120005033
Réf. Sonepar
00354000503
Réf. Fournisseur
899503
Marque
Jvd
modèle:
modèle vertical
matériau:
acier inoxydable
contenu:
12.5 l
longueur:
1040 mm
largeur:
403 mm
pays de fabrication:
CHINE
Cendrier TOTEM 12,5L sur pied. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc, système de fermeture à clé, kit de fixation au sol fourni, capacité Cendrier environ 3750 mégots
Les Atouts de l'article:
Conçu pour une utilisation en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Conçu pour une utilisation en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Un produit Jvd
Découvrez toute la gamme Jvd


