Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jvd - Cendrier tubulaire 3L sur pied - 899616

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - modèle vertical

  • matériau - acier inoxydable

  • contenu - 3 l

  • longueur - 1080 mm

  • largeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120006160

Réf. Sonepar

00354000616

Réf. Fournisseur

899616

Marque

Jvd

modèle:

modèle vertical

matériau:

acier inoxydable

contenu:

3 l

longueur:

1080 mm

largeur:

300 mm

Cendrier tubulaire 3L sur pied. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Ce Cendrier est équipé d'un système de fermeture à clé. Un kit de fixation au sol est inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 900 mégots.

Les Atouts de l'article:

Pensé pour limiter l'infiltration de l'eau de pluie

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd