Non retournable

Jvd - Coffre-Fort Fortress 15" - 8661605

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec serrure électronique - Oui

  • hauteur interne - 205 mm

  • largeur intérieure - 435 mm

  • Protection anti-cambriolage - Non

  • Avec clé de verrouillage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120016053

Réf. Sonepar

00354001605

Réf. Fournisseur

8661605

Marque

Jvd

Avec serrure électronique:

Oui

hauteur interne:

205 mm

largeur intérieure:

435 mm

Protection anti-cambriolage:

Non

Avec clé de verrouillage:

Oui

avec serrure à combinaison:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Coffre-Fort Fortress 15" avec verrouillage par code. Excellent rapport qualité/prix. Livré avec une clé de sécurité.

Les Atouts de l'article:

Rapport qualité / prix

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd