Jvd - COLLECTEUR 80L noir 50% plastique recyclé - 8991098
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - gris
montage mural - Non
contenu - 80 l
couleur d'accent - noir
avec insert non fixe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120010983
Réf. Sonepar
00354001098
Réf. Fournisseur
8991098
Marque
Jvd
couleur:
gris
montage mural:
Non
contenu:
80 l
couleur d'accent:
noir
avec insert non fixe:
Non
commande du couvercle au pied:
Non
commande du couvercle au genou:
Non
traitement antibactérien:
Non
fixation cachée:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
762 mm
largeur:
320 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Jvd
Découvrez toute la gamme Jvd


