Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jvd - Container 45L Biodéchets noir avec couvercle marron - 8992280

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • couleur - autre

  • montage mural - Non

  • contenu - 45 l

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120022801

Réf. Sonepar

00354002280

Réf. Fournisseur

8992280

Marque

Jvd

forme:

rectangulaire

couleur:

autre

montage mural:

Non

contenu:

45 l

Conteneur compost 45L noir avec couvercle marron fabriqué à partir de 70% de plastique recyclé. Container à pédale. Utile pour le tri des déchets organiques.

Les Atouts de l'article:

Livré monté

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd