Non retournable

Jvd - Corbeille tri ronde 2 bacs - 8991229

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • montage mural - Non

  • contenu - 10 l

  • couleur d'accent - noir

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120012291

Réf. Sonepar

00354001229

Réf. Fournisseur

8991229

Marque

Jvd

couleur:

autre

montage mural:

Non

contenu:

10 l

couleur d'accent:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Corbeille tri ronde 2 bacs d'une capacité de 10L avec une protection en caoutchouc à la base.

Les Atouts de l'article:

Capacité de 10 L

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd