Jvd - Désinsectiseur Industrie GLUE 80W - 855839
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage d'efficacité max. - 200 m²
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120008393
Réf. Sonepar
00354000839
Réf. Fournisseur
855839
Marque
Jvd
plage d'efficacité max.:
200 m²
pays de fabrication:
FRANCE
Désinsectiseur Industrie GLUE 80 W avec 2 tubes de 40 W et feuille engluée. Inox 304L, à suspendre ou à fixer au mur. Fabriqué en France. Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Fabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Un produit Jvd
Découvrez toute la gamme Jvd


