Jvd - Désinsectiseur Industrie Pro 80W TAE IP54 - 8551174
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage d'efficacité max. - 200 m²
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120011744
Réf. Sonepar
00354001174
Réf. Fournisseur
8551174
Marque
Jvd
plage d'efficacité max.:
200 m²
pays de fabrication:
FRANCE
Désinsectiseur Industrie Pro 80 W TAE IP54 avec 2 tubes anti-éclats de 40 W en Inox 304L, adapté au milieu très humide. Surface protégée autour de 200 m2, à suspendre, à poser ou à fixer au mur. Fabriqué en France et garantie 5 ans.
Un produit Jvd
Découvrez toute la gamme Jvd


