Jvd - Mini planche à repasser facile à ranger grâce à son crochet intégré - 8661603

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de la surface de repassage - 320 mm

  • longueur de la surface de repassage - 100 mm

  • réglable en hauteur - Non

  • valeur de raccordement - 0 W

  • couleur de base - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120016039

Réf. Sonepar

00354001603

Réf. Fournisseur

8661603

Marque

Jvd

largeur de la surface de repassage:

320 mm

longueur de la surface de repassage:

100 mm

réglable en hauteur:

Non

valeur de raccordement:

0 W

couleur de base:

noir

hauteur:

800...800 mm

avec fonction de chauffage:

Non

tension:

0...0 V

pays de fabrication:

ITALIE

Mini planche à repasser, facile à utiliser et à ranger grâce à son crochet intégré. Elle est revêtue d'une housse noire.

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd