Jvd - Minibar TA 30L Porte Pleine - 8661351
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - 1 porte
type de construction - appareil indépendant
couleur de base du boîtier - noir
capacité brute totale - 30 l
type d'exécution - encastrable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120013519
Réf. Sonepar
00354001351
Réf. Fournisseur
8661351
Marque
Jvd
modèle:
1 porte
type de construction:
appareil indépendant
couleur de base du boîtier:
noir
capacité brute totale:
30 l
type d'exécution:
encastrable
couleur de base de la porte:
noir
à décorer:
impossible
tension:
220...240 V
fréquence:
50/60 Hz
valeur de raccordement:
65 W
capacité utile du freezer:
0 l
capacité de congélation:
0 kg/24h
émission du bruit:
0 dB(A) re 1 pW
largeur:
485 mm
hauteur:
385 mm
profondeur:
440 mm
largeur de niche:
385...385 mm
hauteur de niche:
485...485 mm
profondeur de niche:
440 mm
pays de fabrication:
CHINE
charnières interchangeables:
Oui
fixation de portes de meubles:
autre
distributeur de boissons:
Non
type d'éclairage intérieur:
éclairage LED
Un produit Jvd
Découvrez toute la gamme Jvd


