Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jvd - Miroir ECLIPS rond lumineux bras plat - 866967

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • avec éclairage - Oui

  • hauteur - 195 mm

  • largeur - 180 mm

  • diamètre - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120009673

Réf. Sonepar

00354000967

Réf. Fournisseur

866967

Marque

Jvd

forme:

rond

avec éclairage:

Oui

hauteur:

195 mm

largeur:

180 mm

diamètre:

180 mm

Miroir ECLIPS rond lumineux à bras plat avec une vision grossissante x3. Fonctionne avec 1 pile lithium 3.6v fournie et permet ainsi une installation sans raccordement électrique. Le miroir est équipé d'une temporisation de 3 min. Bras laiton chromé plat, 3 articulations. Mise sous tension par système sensitif.

Les Atouts de l'article:

Vision grossissante x3

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd