Jvd - Miroir Fiesta chromé - 8661510
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
avec éclairage - Non
hauteur - 300 mm
largeur - 230 mm
diamètre - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120015100
Réf. Sonepar
00354001510
Réf. Fournisseur
8661510
Marque
Jvd
forme:
rond
avec éclairage:
Non
hauteur:
300 mm
largeur:
230 mm
diamètre:
200 mm
Les Atouts de l'article:
Miroir double face (normal ou vision x3)
Les Atouts de la gamme:
Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Un produit Jvd
Découvrez toute la gamme Jvd


