Jvd - Miroir Fiesta noir Mat - 8661687
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
avec éclairage - Non
hauteur - 300 mm
largeur - 230 mm
diamètre - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120016879
Réf. Sonepar
00354001688
Réf. Fournisseur
8661687
Marque
Jvd
forme:
rond
avec éclairage:
Non
hauteur:
300 mm
largeur:
230 mm
diamètre:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Jvd
Découvrez toute la gamme Jvd


