Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jvd - Miroir Fiesta or sur pied - 8661515

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • avec éclairage - Non

  • hauteur - 365 mm

  • largeur - 130 mm

  • diamètre - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120015155

Réf. Sonepar

00354001515

Réf. Fournisseur

8661515

Marque

Jvd

forme:

rond

avec éclairage:

Non

hauteur:

365 mm

largeur:

130 mm

diamètre:

200 mm

Miroir Fiesta or sur pied double face (normal et vision x3) avec bras en laiton chromé tubulaire.

Les Atouts de l'article:

Miroir double face (normal ou vision x3)

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd