Non retournable

Jvd - Miroir Galaxy carré simple bras plat - 866966

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • avec éclairage - Non

  • hauteur - 195 mm

  • largeur - 180 mm

  • diamètre - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120009666

Réf. Sonepar

00354000966

Réf. Fournisseur

866966

Marque

Jvd

forme:

carré

avec éclairage:

Non

hauteur:

195 mm

largeur:

180 mm

diamètre:

180 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Miroir Galaxy carré simple à bras plat avec une vision grossissante x3. Bras en laiton chromé plat et 3 articulations.

Les Atouts de l'article:

Vision grossissante x3

Les Atouts de la gamme:

Dans l’univers Hôtellerie de JVD, l’accessoire rend chaque chambre unique et transforme le séjour hôtelier en expérience à part entière. Nous innovons au quotidien pour fournir aux clients des hôtels des accessoires combinant design, technologie, sécurité et ergonomie. Les accessoires Hôtellerie de JVD sont devenus les indispensables dans des hôtels du monde entier.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd