Jvd - Miroir GALAXY lumineux bras plat - 866964

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • avec éclairage - Oui

  • hauteur - 220 mm

  • largeur - 200 mm

  • diamètre - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120009642

Réf. Sonepar

00354000964

Réf. Fournisseur

866964

Marque

Jvd

forme:

carré

avec éclairage:

Oui

hauteur:

220 mm

largeur:

200 mm

diamètre:

200 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Miroir GALAXY lumineux à bras plat avec une vision grossissante x3. Fonctionne avec 1 pile lithium 3.6v fournie et permet ainsi une installation sans raccordement électrique. Le miroir est équipé d'une temporisation de 3 min. Bras laiton ch

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd