Jvd - Miroir GALAXY lumineux bras tubulaire - 866768

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • avec éclairage - Oui

  • hauteur - 290 mm

  • largeur - 200 mm

  • diamètre - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120007686

Réf. Sonepar

00354000727

Réf. Fournisseur

866768

Marque

Jvd

forme:

carré

avec éclairage:

Oui

hauteur:

290 mm

largeur:

200 mm

diamètre:

200 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Miroir GALAXY lumineux à bras tubulaire avec une vision grossissante x3. Fonctionne avec 1 pile lithium 3.6v fournie et permet ainsi une installation sans raccordement électrique. Le miroir est équipé d'une temporisation de 3 min. Bras lait

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd