Jvd - Poubelle murale demi-lune 40L noire - 8991419
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
montage mural - Oui
contenu - 40 l
couleur d'accent - noir
avec insert non fixe - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120014196
Réf. Sonepar
00354001419
Réf. Fournisseur
8991419
Marque
Jvd
couleur:
autre
montage mural:
Oui
contenu:
40 l
couleur d'accent:
noir
avec insert non fixe:
Non
commande du couvercle au pied:
Non
commande du couvercle au genou:
Non
traitement antibactérien:
Non
fixation cachée:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
660 mm
largeur:
400 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Jvd
Découvrez toute la gamme Jvd


