Jvd - Seche-Mains ALPHADRY gris metallise - 811906

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension - 220...240 V
fréquence - 50/60 Hz
élément de chauffage à charge connectée - 2050...2050 W
bruit de fonctionnement - 80 dB
débit d'air - 190 m³/h
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3324120009062
Réf. Sonepar
00354000906
Réf. Fournisseur
811906
Marque
Jvd
tension:
220...240 V
fréquence:
50/60 Hz
élément de chauffage à charge connectée:
2050...2050 W
bruit de fonctionnement:
80 dB
débit d'air:
190 m³/h
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
indice de protection (IP):
IP21
classe de protection:
I
avec parfum d'ambiance:
Non
hauteur:
685 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
220 mm
poids:
11.45 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Oui





