Jvd - SwingTop Collecteur à couvercle basculant 50L - 8991085
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
couleur - blanc
montage mural - Non
contenu - 50 l
couleur d'accent - blanc
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120010853
Réf. Sonepar
00354001085
Réf. Fournisseur
8991085
Marque
Jvd
forme:
rectangulaire
couleur:
blanc
montage mural:
Non
contenu:
50 l
couleur d'accent:
blanc
avec insert non fixe:
Non
commande du couvercle au pied:
Non
commande du couvercle au genou:
Non
traitement antibactérien:
Non
fixation cachée:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur:
668 mm
largeur:
406 mm
pays de fabrication:
LUXEMBOURG
Les Atouts de l'article:
Fabriqué en Europe
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Un produit Jvd
Découvrez toute la gamme Jvd


