Jvd - SwingTop Collecteur avec couvercle basculant 10L - 8991083
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
couleur - blanc
montage mural - Non
contenu - 10 l
couleur d'accent - blanc
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120010839
Réf. Sonepar
00354001083
Réf. Fournisseur
8991083
Marque
Jvd
forme:
rectangulaire
couleur:
blanc
montage mural:
Non
contenu:
10 l
couleur d'accent:
blanc
pays de fabrication:
HONGRIE
SwingTop Collecteur d'une capacité de 10L. Couleur blanc avec un Couvercle basculant. Fabriqué en Eruope à partir de Polypropylène 100% recyclé.
Les Atouts de l'article:
Fabriqué en Europe
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Les Atouts de l'article:
Fabriqué en Europe
Les Atouts de la gamme:
Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.
Quelques mots du fabricant :
Products that care
Un produit Jvd
Découvrez toute la gamme Jvd


