Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jvd - Tube AE 15W L= 438mm Dia=26mm - Avant 2026 - 2200781

JVD
CopieCopie
Jvd - Tube  AE 15W L= 438mm Dia=26mm - Avant 2026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120007815

Réf. Sonepar

00354000068

Réf. Fournisseur

2200781

Marque

Jvd

Tube AE 15W L= 438mm Dia=26mm - Avant 2026

Les Atouts de la gamme:

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu’aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l’univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.

Quelques mots du fabricant :

Products that care

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd