Jvd - Velyss 2 en 1 Fer et Défroisseur, gris anthracite. Parfaitement adapté à l'hôtel - 8661773

JVD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fer à repasser à vapeur

  • valeur de raccordement - 1500 W

  • semelle de repassage - semelle en céramique

  • couleur de base - gris

  • débit de vapeur - 28 g/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3324120017739

Réf. Sonepar

00354000118

Réf. Fournisseur

8661773

Marque

Jvd

modèle:

fer à repasser à vapeur

valeur de raccordement:

1500 W

semelle de repassage:

semelle en céramique

couleur de base:

gris

débit de vapeur:

28 g/min

tension:

220...240 V

système d'anticalcaire:

Oui

avec coupure de sécurité:

Oui

largeur:

450 mm

hauteur:

120 mm

profondeur:

125 mm

pays de fabrication:

CHINE

Velyss 2 en 1 Fer et Défroisseur, gris anthracite. Compact avec réservoir d'eau de 330mL. Facile à ranger et parfaitement adapté à l'hôtellerie. Efficace contre le covid-19.

Un produit Jvd

Découvrez toute la gamme Jvd