K2 Systems - ADAPTATEUR PLATE M10 - 2002546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 50 mm
hauteur - 5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786209514
Réf. Sonepar
08173620951
Réf. Fournisseur
2002546
Marque
K2 Systems
modèle:
connecteur
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
50 mm
hauteur:
5 mm
profondeur:
90 mm
avec matériau de fixation:
Non
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


