K2 Systems - Addon 30 - 2001707

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - Addon 30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 23 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08173620658

Réf. Fournisseur

2001707

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

largeur:

70 mm

hauteur:

23 mm

profondeur:

50 mm

avec matériau de fixation:

Non

hauteur possible du cadre:

30...34 mm

Addon 30

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems