K2 Systems - BASICCONNECTOR SET - 1003571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - raccord de profilé
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 150 mm
hauteur - 4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786201792
Réf. Sonepar
08173620179
Réf. Fournisseur
1003571
Marque
K2 Systems
modèle:
raccord de profilé
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
150 mm
hauteur:
4 mm
profondeur:
30 mm
avec matériau de fixation:
Oui
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


