Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - BasicRail 22 - 2.40 m - 2003460

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - BasicRail 22 - 2.40 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 2.4 m

  • largeur - 63 mm

  • hauteur - 22.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786215935

Réf. Sonepar

08173621593

Réf. Fournisseur

2003460

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

2.4 m

largeur:

63 mm

hauteur:

22.5 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

moment de résistance Wx:

1080 mm³

couple résistant Wy:

2460 mm³

poids:

0.643 kg/m

Rail de montage K2 longueur 2.40 m. Pour toitures à tôle trapézoïdale, fixation directement dans la couverture via les BasicCilp (1001164). Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems