K2 Systems - Câble Manager PA 66 W - Attaches de câbles avec raccords - 2002870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
largeur - 200 mm
hauteur - 12 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786217120
Réf. Sonepar
08173621141
Réf. Fournisseur
2002870
Marque
K2 Systems
modèle:
autre
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
largeur:
200 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
15.4 mm
avec matériau de fixation:
Non
Câble Manager PA 66 W - Attaches de câbles avec raccords
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


