K2 Systems - Climber 36/50 M12 - 2003147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - raccord en croix
matériau - aluminium
traitement de la surface - non traité
largeur - 50 mm
hauteur - 27 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786213061
Réf. Sonepar
08173621306
Réf. Fournisseur
2003147
Marque
K2 Systems
modèle:
raccord en croix
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
largeur:
50 mm
hauteur:
27 mm
profondeur:
45 mm
avec matériau de fixation:
Non
Climber 36/50 M12
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


