Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - CROCHET VARIO 1 - 1000125

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - CROCHET VARIO 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • convient pour un montage sur toit incliné - Oui

  • convient pour un montage sur toit plat - Non

  • convient pour un montage intégré au toit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786200290

Réf. Sonepar

08173620029

Réf. Fournisseur

1000125

Marque

K2 Systems

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

convient pour un montage sur toit incliné:

Oui

convient pour un montage sur toit plat:

Non

convient pour un montage intégré au toit:

Non

convient pour un montage en façade:

Non

convient pour montage en terrain dégagé:

Non

convient pour un montage en élément de façade:

Non

convient pour un montage en surplomb/ombrelle:

Non

avec matériau de fixation:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

largeur plaque de montage:

60 mm

longueur plaque de montage:

150 mm

hauteur de la plaque de montage:

5 mm

largeur du crochet:

30 mm

épaisseur de matériau crochet:

6 mm

ajustable:

Oui

perforation du toit nécessaire:

Oui

ancrage:

visser

Convient pour la toiture:

poêle

Crochets de toit ajustables pour couverture en tuiles flamandes. Etrier avec trou oblong pour le montage de SolidRails avec vis à tête marteau et écrou M10. Dimension: Plaque de base : 150x60x5 mm, hauteur sous bras : 43 mm, hauteur du bras

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems