Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - DOME 6.10 PEAK - 2004125

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - DOME 6.10 PEAK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plaque d'écartement

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 186.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786203291

Réf. Sonepar

08173620329

Réf. Fournisseur

2004125

Marque

K2 Systems

modèle:

plaque d'écartement

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

65 mm

hauteur:

186.4 mm

profondeur:

122.5 mm

avec matériau de fixation:

Non

Composant pour l'élévation du module du système Dome 6.10. Le pic peut être encliqueté dans la plaque de base pré-assemblée ou fixé directement sur le BasicRail à l'aide d'un boulon à tête creuse et MK2. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems