Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - Dome 6 Connector 495 Set - 2004178

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - Dome 6 Connector 495 Set

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - raccord de profilé

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786203505

Réf. Sonepar

08173620350

Réf. Fournisseur

2004178

Marque

K2 Systems

modèle:

raccord de profilé

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

non traité

largeur:

32 mm

hauteur:

21 mm

profondeur:

495 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Rail de jonction utilisé comme élément de jonction entre deux rails Dome 6.10 Base Set. Longueur: 495 mm. Y compris les accessoires et les liaisons équipotentielles. Matériel: aluminium, acier inox

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems