Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - DOME MAT S 380 - 2003126

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - DOME MAT S 380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - tuile

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 75.3 mm

  • hauteur - 27.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786212873

Réf. Sonepar

08173621287

Réf. Fournisseur

2003126

Marque

K2 Systems

modèle:

tuile

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

largeur:

75.3 mm

hauteur:

27.6 mm

profondeur:

380 mm

avec matériau de fixation:

Non

Appui Mat S. Grâce à son élasticité, il absorbe les tolérances et protège la membrane du toit. Convient pour le K2 BasicRail 22. Matériau: EPDM

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems