K2 Systems - DOME MAT V - 2002849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tuile
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
largeur - 115.8 mm
hauteur - 26.7 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08173621128
Réf. Fournisseur
2002849
Marque
K2 Systems
modèle:
tuile
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
largeur:
115.8 mm
hauteur:
26.7 mm
profondeur:
250 mm
avec matériau de fixation:
Non
Tapis Mat V. Grâce à son élasticité, il absorbe les charges du sytème et protège la membrane du toit. Matériau: EPDM
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


