K2 Systems - ETRIER INTERMÉDIAIRE XS KIT 34-38 MM, BLACK - 1005158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pince centrale
matériau - aluminium
traitement de la surface - anodisé/oxydé
largeur - 65 mm
hauteur - 63 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786202836
Réf. Sonepar
08173620283
Réf. Fournisseur
1005158
Marque
K2 Systems
modèle:
pince centrale
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
largeur:
65 mm
hauteur:
63 mm
profondeur:
33.8 mm
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur possible du cadre:
34...38 mm
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


