K2 Systems - FacadeRail - 4.00 m - 2004310

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - FacadeRail - 4.00 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • longueur - 4 m

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 81.8 mm

  • moment de résistance Wx - 2620 mm³

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08173621542

Réf. Fournisseur

2004310

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

longueur:

4 m

largeur:

39 mm

hauteur:

81.8 mm

moment de résistance Wx:

2620 mm³

couple résistant Wy:

2450 mm³

poids:

3.806 kg/m

Le K2 FacadeRail est solidement fixé à une façade solide en maçonnerie ou en béton à l'aide de la console spéciale pour façade. Fabriqué en aluminium EN AW 6063 T66 pour une durabilité et une fiabilité maximales. Longueur : 4,00 mètres.

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems