K2 Systems - Hilti screw anchor HUS4-HR 8x75 25/15 - 2004531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système à vis - à six pans (hexagonal)
forme de la tête/extrémité - à six pans (hexagonal)
longueur - 75 mm
taille de fil (M..) - 8
avec cheville - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786216154
Réf. Sonepar
08173621615
Réf. Fournisseur
2004531
Marque
K2 Systems
système à vis:
à six pans (hexagonal)
forme de la tête/extrémité:
à six pans (hexagonal)
longueur:
75 mm
taille de fil (M..):
8
avec cheville:
Non
matériau:
acier inoxydable
diamètre de tige:
8 mm
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
avec capot de recouvrement:
Non


