K2 Systems - InsertionRail 2.0 Cover 30 - 2.85 m Black - 2004665

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - InsertionRail 2.0 Cover 30 - 2.85 m Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 2.85 m

  • largeur - 20.8 mm

  • hauteur - 32.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08173621650

Réf. Fournisseur

2004665

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

2.85 m

largeur:

20.8 mm

hauteur:

32.5 mm

poids:

0.7 kg/m

L'InsertionRail 2.0 Cover 30 fait office de cache horizontal de l'InsertionRail 2.0 pour les cadres de 30 mm de hauteur et se clipse sur le rail de montage aussi bien en haut qu'en bas du bloc de modules. Ce cache-rail empêche l'accumulatio

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems