K2 Systems - InsertionRail 2.0 CrossConnector Black - 2004375

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - InsertionRail 2.0 CrossConnector Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur

  • matériau - autre

  • largeur - 133.8 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08173621531

Réf. Fournisseur

2004375

Marque

K2 Systems

modèle:

connecteur

matériau:

autre

largeur:

133.8 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

30 mm

avec matériau de fixation:

Oui

Le kit CrossConnector 2.0 permet de fixer sans problème l'InsertionRail 2.0 à n'importe quel rail de montage K2. Les vis sont placées à l'extérieur de l'InsertionRail monté, ce qui offre l'avantage de pouvoir déplacer le rail, y compris le

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems