Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - K2 Clamp EC 25-40, Black - 2004545

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - K2 Clamp EC 25-40, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - pince terminale

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - anodisé/oxydé

  • largeur - 57.7 mm

  • hauteur - 68 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786216307

Réf. Sonepar

08173621630

Réf. Fournisseur

2004545

Marque

K2 Systems

modèle:

pince terminale

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

largeur:

57.7 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

65 mm

avec matériau de fixation:

Oui

hauteur possible du cadre:

25...40 mm

Pince centrale de module universelle anodisée noire pour la fixation de modules solaires avec des cadres de 25-40 mm de hauteur. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériaux : aluminium EN AW 6063 T66, acier inoxydable, thermoplastiq

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems