Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - K2 MiniFive Fix - 2 vis + 2 écrous (permet de fixer un MiniFive sur le MiniRail - 2002419

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - K2 MiniFive Fix - 2 vis + 2 écrous (permet de fixer un MiniFive sur le MiniRail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - non traité

  • largeur - 21.8 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08173620906

Réf. Fournisseur

2002419

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

non traité

largeur:

21.8 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

21.8 mm

avec matériau de fixation:

Oui

K2 MiniFive Fix - 2 vis + 2 écrous (permet de fixer un MiniFive sur le MiniRail - 1 ensemble par MiniFive)

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems