K2 Systems - K2 Rondelle M8 - 1000273

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 8.4 mm
diamètre externe - 30 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786200375
Réf. Sonepar
08173620037
Réf. Fournisseur
1000273
Marque
K2 Systems
diamètre intérieur:
8.4 mm
diamètre externe:
30 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
non traité
pour dimension de vis métrique:
8
épaisseur:
1.5 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
en forme de facette:
Non
trempé:
Non
Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


