Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

K2 Systems - K2 SolidRail Light - Longueur 2,25 m - FDV - 2003231

APPROSUD ENVIRONNEMENT
CopieCopie
K2 Systems - K2 SolidRail Light - Longueur 2,25 m - FDV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

  • longueur - 2.25 m

  • largeur - 39.5 mm

  • hauteur - 37 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

08173621383

Réf. Fournisseur

2003231

Marque

K2 Systems

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

longueur:

2.25 m

largeur:

39.5 mm

hauteur:

37 mm

avec canal de câble:

Non

canal de câble optionnel:

Non

moment de résistance Wx:

2250 mm³

couple résistant Wy:

3540 mm³

poids:

0.848 kg/m

K2 SolidRail Light - Longueur 2,25 m - FDV

Un produit K2 Systems

Découvrez toute la gamme K2 Systems