K2 Systems - D-Dome 6.15 Base Set - 2004500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
largeur - 2480 mm
hauteur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
08173621638
Réf. Fournisseur
2004500
Marque
K2 Systems
modèle:
autre
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
largeur:
2480 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
77.5 mm
avec matériau de fixation:
Oui
hauteur possible du cadre:
960...1170 mm

Un produit K2 Systems
Découvrez toute la gamme K2 Systems


